Motion
60931649
Longueur du corps de 0.44 po x Diam de corps de 3/16 po, Entrée de 1 lb à force finale de 2.5 lb, Plongeur à billes d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam à billes de 5/32 po, Portée maximale de la bille de 0.058 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289835
N° MFR60931649
Prix19.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 0.44 po x Diam de corps de 3/16 po, Entrée de 1 lb à force finale de 2.5 lb, Plongeur à billes d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam à billes de 5/32 po, Portée maximale de la bille de 0.058 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289835
N° MFR60931649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1560 po
  • Diamètre du corps
    0.1880 po
  • Longueur du corps
    0.4400 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    2.50 lb
  • Bride
    Non
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0580 po
  • Tolérance
    +0.0010 po, +0.0020 po

Aperçu

Description du fabricant
10601SS .156X.440 GIBRALTAR À MANCHES COURTES LITE