Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride7/8 po
- Hauteur de la bride1/8 po
- Hauteur1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur les talons plats11/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- TypeÉcrou à bride
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.