Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base1/4 po
- Largeur de la base7/8 po
- Hauteur totale5/8 po
- Longueur totale7/8 po
- Largeur de rainure1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Type de taraudCône aveugle
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou à fente en T
Aperçu
- Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les écrous à fente en T sont en forme de T et sont conçus pour s’adapter le long d’une rainure en T sur un établi ou une table de machine
- Ils sont utilisés pour maintenir les pièces en place.