Motion
84374743
Écrou d’encoche en T taraudé aveugle 1/4-20 - Largeur d’encoche 5/16 po, largeur de base 1/2 x 11/64 po x hauteur, OAL 9/16 x 1/4 po x hauteur
N° D’ARTICLE MI06290098
N° MFR84374743
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou d’encoche en T taraudé aveugle 1/4-20 - Largeur d’encoche 5/16 po, largeur de base 1/2 x 11/64 po x hauteur, OAL 9/16 x 1/4 po x hauteur
N° D’ARTICLE MI06290098
N° MFR84374743

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    11/64 po
  • Largeur de la base
    1/2 po
  • Hauteur totale
    1/4 po
  • Longueur totale
    9/16 po
  • Largeur de rainure
    5/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de taraud
    Cône aveugle
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
TN-6SS-G ÉCROU À FENTE EN T GIBRALTAR 1/4-20 SS
  • Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous à fente en T sont en forme de T et sont conçus pour s’adapter le long d’une rainure en T sur un établi ou une table de machine
  • Ils sont utilisés pour maintenir les pièces en place.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon