Motion
73261588
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 3/4 po, 3/8-16 po, acier; diam. à bille 0.275 po
N° D’ARTICLE MI06290127
N° MFR73261588
Prix16.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 3/4 po, 3/8-16 po, acier; diam. à bille 0.275 po
N° D’ARTICLE MI06290127
N° MFR73261588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2750 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    0.1960 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9534-G 3/8-16X BOULE RONDE 3/4" STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good