Motion
73261919
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, en acier inoxydable, 1-1/2 po OAL, 1/2-13, diamètre de la bille de 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290152
N° MFR73261919
Prix48.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, en acier inoxydable, 1-1/2 po OAL, 1/2-13, diamètre de la bille de 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290152
N° MFR73261919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2900 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    3/8 po
  • Longueur sous la tête
    1 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9816SS-G BALLE PLATE DE 1/2-13X1 PO EN ACIER INOXYDABLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon