Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.9400 po
- Hauteur de la tête0.3700 po
- Longueur1.8200 po
- Diamètre de l’épaulement0.5500 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Couleur de la têteNoir
- Matériau de la têtePlastique
- Type de têteMoleté
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.