Motion
77413540
3/8-16, longueur de filetage de 3-3/4 po, diam. trou de 0.386 po, acier, boulon de verrouillage de gabarit; fini oxyde noir, épaisseur de tête de 3/8 po, trou de 3-3/16 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290279
N° MFR77413540
Prix26.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur de filetage de 3-3/4 po, diam. trou de 0.386 po, acier, boulon de verrouillage de gabarit; fini oxyde noir, épaisseur de tête de 3/8 po, trou de 3-3/16 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290279
N° MFR77413540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.3860 po
  • Longueur du filetage
    3-3/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Trou du centre à l’extrémité
    3-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon de verrouillage du gabarit

Aperçu

Description du fabricant
832860-G 3/8X16X3-3/4" GABARIT GIBRALTAR
  • Les boulons de verrouillage du gabarit ressemblent aux boulons de balançoire, mais ont des têtes plus minces et des tiges plus longues. Leurs filets s’étendent jusqu’à la tête ou très près de celle-ci.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.