Motion
77415768
3/8-16, longueur de filetage de 2 po, largeur d’encoche de 3/8 po, oxyde noir, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 3-1/2 po, qualité 5, largeur de tête de 11/16 po x hauteur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06290328
N° MFR77415768
Prix19.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur de filetage de 2 po, largeur d’encoche de 3/8 po, oxyde noir, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 3-1/2 po, qualité 5, largeur de tête de 11/16 po x hauteur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06290328
N° MFR77415768

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Largeur de la tête
    11/16 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/2 po
  • Largeur de rainure
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
842335-G 3/8-16X3-1/2 PO GIBRALTAR FENTE EN T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.