Motion
77415800
1/2-13, longueur de filetage de 1 po, largeur de fente de 1/2 po, oxyde noir, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 5, largeur de tête de 7/8 po x hauteur de tête de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI06290332
N° MFR77415800
Price$22.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, longueur de filetage de 1 po, largeur de fente de 1/2 po, oxyde noir, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 5, largeur de tête de 7/8 po x hauteur de tête de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI06290332
N° MFR77415800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$22.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    11/32 po
  • Largeur de la tête
    7/8 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/2 po
  • Largeur de rainure
    1/2 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
842515-G 1/2-13X1-1/2 PO GIBRALTAR FENTE EN T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.