Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête11/32 po
- Largeur de la tête7/8 po
- Longueur sous la tête6 po
- Largeur de rainure1/2 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon à fente en T
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
- Ils sont exceptionnellement forts.