Motion
77413722
Épaule Diam de 5/16 po x 5/16 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 7/32 po x 7/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI06290387
N° MFR77413722
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 5/16 po x 5/16 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 7/32 po x 7/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI06290387
N° MFR77413722

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    5/16 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1137
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
831303-G 1/4-20X,3125X5/16" GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.