Motion
77413748
Épaule Diam de 5/16 po x 1/2 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 7/32 po x 7/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI06290389
N° MFR77413748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 5/16 po x 1/2 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 7/32 po x 7/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI06290389
N° MFR77413748
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    1/2 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1137
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
831305-G 1/4-20X,3125X1/2" GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.