Motion
77414019
Épaulettes Diam 3/4 po x 1-1/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 1/2 po x diam. de tête 1 po
N° D’ARTICLE MI06290417
N° MFR77414019
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaulettes Diam 3/4 po x 1-1/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier 1137 , fini oxyde noir, hauteur de tête 1/2 po x diam. de tête 1 po
N° D’ARTICLE MI06290417
N° MFR77414019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/4 po
  • Profondeur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1137
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
831712-G 5/8-11X,750X1-1/4" GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.