Motion
09663030
1-7/32 po OAL, hauteur de tête de 1/2 po, diamètre extérieur de 1 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. des broches de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06290452
N° MFR09663030
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-7/32 po OAL, hauteur de tête de 1/2 po, diamètre extérieur de 1 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. des broches de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06290452
N° MFR09663030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Hauteur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.6260 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Mise à la terre

Aperçu

Description du fabricant
646490-G 1 GIBRALTAR TERRESTRE X1/2X1-1/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon