Motion
09663782
Diam de 0.4998 po, longueur de nez de 13/32 po, dam à col de 7/8 po, goupille de localisation droite à puces;acier, dam à queue de 0.7518 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 31/32 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290458
N° MFR09663782
Prix41.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 0.4998 po, longueur de nez de 13/32 po, dam à col de 7/8 po, goupille de localisation droite à puces;acier, dam à queue de 0.7518 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 31/32 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290458
N° MFR09663782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du collier
    7/8 po
  • Diamètre du nez
    0.4998in
  • Longueur du nez
    13/32in
  • Longueur totale
    31/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677021-G 0,4998 GIBRALTAR SOULAGEÉ
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.