Motion
09663691
Alésoir de 0.2499 po, longueur de nez de 7/32 po, collier de 9/16 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.4078 po, longueur de queue de 3/8 po, AAL de 21/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290597
N° MFR09663691
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.2499 po, longueur de nez de 7/32 po, collier de 9/16 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.4078 po, longueur de queue de 3/8 po, AAL de 21/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290597
N° MFR09663691
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du collier
    9/16 po
  • Diamètre du nez
    0.2499in
  • Longueur du nez
    7/32in
  • Longueur totale
    21/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677005-G 0,2499 BULLET GIBRALTAR ROND
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon