Motion
85251015
Mèche pour machine à vis au carbure solide cannelure spiralée 0.234 po 135&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/16 po, OAL 2-7/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI06291676
N° MFR85251015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis au carbure solide cannelure spiralée 0.234 po 135&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/16 po, OAL 2-7/16 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI06291676
N° MFR85251015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2340 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0005 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale lente
  • Tige filetée
    Non
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
460-202340 LETTRE A 135 2FL RHC ATRAX
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les mèches à spirale lente ont des cannelures plus larges et sont utilisées dans les aliments plus lourds
  • Ils sont utilisés sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et la fonte
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.