Motion
85254084
Perceuse pour foret en carbure massif 1/8 po 118&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-1/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06291783
N° MFR85254084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pour foret en carbure massif 1/8 po 118&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-1/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06291783
N° MFR85254084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/8 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    -0.0005 à 0.0000 po
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • Série
    450
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
450-101250 1/8 118 DEG RHS ATRAX
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.