Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.0310 po
- Longueur de cannelure5/16 po
- Longueur totale1-1/4 po
- Diamètre de la tige0.0310 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Tolérance du diamètre de la mèche-0.0005 à 0.0000 po
- Pointe de perçage118
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielC2
- Nombre de cannelures2
- Type de pointStandard
- Série450
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.