Motion
85257541
10mm 118° Perceuse pour foret en carbure massif - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 4-1/2 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06291931
N° MFR85257541
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10mm 118° Perceuse pour foret en carbure massif - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 4-1/2 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06291931
N° MFR85257541
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3937 po
  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.3937 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    -0.0005 à 0.0000 po
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • Série
    450
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
450-403937 10.00 MM 118D RHS ATRAX
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.