Motion
60454196
Perceuse pour foret en carbure solide 3/16 po 118&deg - Fini TiN, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-3/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06292142
N° MFR60454196
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pour foret en carbure solide 3/16 po 118&deg - Fini TiN, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-3/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI06292142
N° MFR60454196
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    -0.0005 à 0.0000 po
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • Série
    450
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
450-101875A 1810 3/16 118D 2FLT ATRAX
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good