Motion
00445791
4 po de largeur x 36 po OAL, grain 180 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293909
N° MFR00445791
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 po de largeur x 36 po OAL, grain 180 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293909
N° MFR00445791

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
7279 4X36 PO 180G TRU-MAXX SANS PONÇAGE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.