Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille16
- Largeur30.48 cm
Détails
- Détails supplémentairesOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier. Dyneema filé et mélange de nylon - Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion - Construction sans couture pour le confort, l’ajustement et la dextérité - Extrémités élastiques pour un ajustement serré et pour éliminer les débris d’entrée - La couleur grise est idéale pour masquer la saleté - Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F 1790-04
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- CaractéristiquesLa construction en mélange de diamants Dyneema® offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Matériau de la doublureTechnologie Diamond de Dyneema
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant616314058967
- MatérielNylon
- Pli2-Ply
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- Spécifications techniques
- CUP_NON616314058967
Aperçu
- La construction en mélange de diamants Dyneema® offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
- Extrémités élastiques pour un ajustement serré et pour empêcher les débris de pénétrer
- La couleur grise est idéale pour cacher la saleté
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation