Motion
COL FENDU TR 612  D1-7/16IN  1KW PA

REXNORD INC
SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA

Collier d’arbre divisé - Deux pièces - Split, plastique, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06297042
N° MFRSPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA

Collier d’arbre divisé - Deux pièces - Split, plastique, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06297042
N° MFRSPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Numéro CUP du fabricant
    793699933246
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    793699933246

Aperçu

Description du fabricant
10129489 COL FENDU TR 612 D1-7/16IN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon