Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Poids du matériel7 g
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDAApprouvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- SexeHomme
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Non pelucheuxNon
- MatérielCoton/polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Types de produitsGants de travail
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
- TypeGants
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.