Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Taille pour hommeUniverselle
- Taille pour femmesUniverselle
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- SexeHomme
- Motif de gantsClute
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Non pelucheuxNon
- MatérielJersey de coton/polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Types de produitsGants de travail
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
- TypeGants
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.