Motion
76551779

PRO-SAFE
76551779

Gants en toile de coton 76551779 10 oz Knitwrist pour hommes Pr
N° D’ARTICLE MI06304323
N° MFR76551779
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
76551779

Gants en toile de coton 76551779 10 oz Knitwrist pour hommes Pr
N° D’ARTICLE MI06304323
N° MFR76551779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Poids du matériel
    De service moyen 10 oz
  • Taille pour homme
    Universelle
  • Taille pour femmes
    Universelle

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Toile de coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume simple
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
76551779 10 OZ TRICOT POIGNET HOMMES PR COTON
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.