Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationInspection
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureNylon
- Non pelucheuxOui
- MatérielNylon
- Type de produitGants tout usage
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour fabriquer un matériau respirant, plus résistant et flexible. Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs. Ils ont un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.