Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Couleur du cadreEffacer
- Matériau du cadreVinyle
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Sur le verreNon
- Type de protectionPoussière, impact
- Code PSC4240
- TypeLunettes de sécurité
- VentilationSans ventilation
Aperçu
- Les lunettes de sécurité sont utilisées pour fournir une vision claire et protéger les yeux
- Les lunettes de protection sans évent offrent à l’utilisateur une protection contre les impacts, les particules en suspension dans l’air, les éclaboussures de produits chimiques et les émanations
- Puisqu’il n’y a pas d’évents pour permettre une circulation d’air adéquate, cette forme de protection décourage leur port pendant de longues périodes.