Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeUniverselle
- Taille pour femmesUniverselle
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Non pelucheuxNon
- MatérielJersey de coton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion
- Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains contre l’irritation et le froid
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.