Motion
02520617

PRO-SAFE
02520617

Gants en tricot de nitrile 02520617 avec grand manteau en Prjersey
N° D’ARTICLE MI06304411
N° MFR02520617
Prix8.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02520617

Gants en tricot de nitrile 02520617 avec grand manteau en Prjersey
N° D’ARTICLE MI06304411
N° MFR02520617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrant l’usure d’une couche plus lourde et plus volumineuse...
  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Finition
    Lisse
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Jersey de coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Jersey
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Jersey enduit de palmier
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
02520617 POIGNET EN TRICOT DE NITRILE GRAND PR
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.