Spécifications
Dimensions
- Longueur11 po
- Taille numérique9
- TailleGrand
Détails
- CouleurOrange
- Type de poignetPoignet en tricot
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantagesLes gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureMousse
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielPVC
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
- Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.