Motion
01326412

PRO-SAFE
01326412

Gants en PVC à prise texturée Pr de petite taille doublés de 01326412 12 po
N° D’ARTICLE MI06304432
N° MFR01326412
Prix11.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
01326412

Gants en PVC à prise texturée Pr de petite taille doublés de 01326412 12 po
N° D’ARTICLE MI06304432
N° MFR01326412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Taille numérique
    7
  • Taille
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance• Certains gants avec renfort sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    PVC
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
58-8656/S 12 PO DOUBLÉ PETIT PR TEXTURÉ
  • Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance
  • Certains gants soutenus sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon