Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids du matériel10 g
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu, blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionLisse
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- Non pelucheuxNon
- MatérielMélange de coton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.