Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids du matériel13 g
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionLisse
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureNylon
- Non pelucheuxNon
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour rendre un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.