Motion
02103687

PRO-SAFE
02103687

PRO-SAFE Gants à paume double en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, qualité supérieure, coton, couleur bleue, gris
N° D’ARTICLE MI06304484
N° MFR02103687
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02103687

PRO-SAFE Gants à paume double en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, qualité supérieure, coton, couleur bleue, gris
N° D’ARTICLE MI06304484
N° MFR02103687

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu, gris
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Doublé de coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Double paume
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
02103687 GANTS PR/XL PAUME DE LA MAIN
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, ce qui permet de l’enfiler et de l’enlever facilement tout en protégeant le poignet.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon