Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Taille numérique9
- TailleGrand
- Épaisseur16.0 mil
- Plage d’épaisseur15 mil - 24.9 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea1
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea0
- CouleurJaune
- Type de poignetRoulé
- Approuvé par la FDAOui
- Caractéristiques et avantages• Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains de l’irritation• Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour des applications générales• Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
- Motif de prisePeigne au miel
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielLatex
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
- Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales
- Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
- Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.