Motion
70347133

PRO-SAFE
70347133

Gants en latex jaunes floqués 1/Prdiamond Grip 70347133 , taille très grande
N° D’ARTICLE MI06304511
N° MFR70347133
Prix2.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
70347133

Gants en latex jaunes floqués 1/Prdiamond Grip 70347133 , taille très grande
N° D’ARTICLE MI06304511
N° MFR70347133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Taille numérique
    10
  • Taille
    Très grand
  • Épaisseur
    16.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    15 mil - 24.9 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    1
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    0
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Roulé
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains de l’irritation• Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour des applications générales• Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
  • Motif de prise
    Peigne au miel
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Latex
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
48-L162Y/XL YLW FLOQUÉ XL 1/PR
  • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
  • Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales
  • Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
  • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.