Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Poids du matériel15 g
- Taille pour hommeTrès grand
- Taille pour femmes2X-Large
Détails
- Détails supplémentairesPaume enduite de nitrile micromousse et entièrement recouvert de doigts/articulations
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionLisse
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureNylon
- Non pelucheuxOui
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeTechnologie NitriDot sur la paume
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour rendre un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.