Spécifications
Dimensions
- Longueur14 po
- Taille numérique9
- TailleGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantagesLes gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance• Certains gants avec renfort sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.
- Motif de priseSemi-rugueux
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureTricot en coton entrecroisé
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielPVC
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
Aperçu
- Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance
- Certains gants soutenus sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.