Motion
06305247

PRO-SAFE
06305247

Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de porc, orange
N° D’ARTICLE MI06304556
N° MFR06305247
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06305247

Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de porc, orange
N° D’ARTICLE MI06304556
N° MFR06305247
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Nylon
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
06305247 GROS VIS ORANGE HAUTE 1/PR
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.