Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Branches réglablesNon
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Couleur du cadreBleu clair
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Type de cadreEnroulez-vous
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalNon
- Code PSC4240
- Caractéristiques spécialiséesStyle enveloppant
- Couleur du branchesBleu clair
- Style de branchesFlexible
- TypeSécurité
- Protection UVOui
Aperçu
- Les verres bleus réduisent l’éblouissement et la lumière vive
- Ils sont utilisés pour les applications extérieures où une lentille spécifique à une tâche n’est pas requise
- Les lunettes de sécurité sont utilisées pour fournir une vision claire et protéger les yeux contre les particules volantes, les objets, les dangers en milieu de travail et les rayons UV
- Ils sont offerts en plusieurs couleurs, formes et tailles pour s’adapter à votre style de visage
- Les revêtements résistants aux égratignures empêchent les lentilles de s’égratigner causées par des débris mineurs lors des opérations quotidiennes.