Motion
84492156

PRO-SAFE
84492156

Gants à prise Crinklefinger 84492156 Blu/Gry, moyen 1/pr
N° D’ARTICLE MI06304679
N° MFR84492156
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
84492156

Gants à prise Crinklefinger 84492156 Blu/Gry, moyen 1/pr
N° D’ARTICLE MI06304679
N° MFR84492156

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    Moyen
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Finition
    Texturé
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Mélange de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
84492156 BLEU/GRIS MOYEN 1/PR FROISSÉ
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.