Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesPlastique
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, blanc
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublureJersey de coton
- MatérielJersey
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, permettant de les enfiler et de les enlever facilement tout en protégeant le poignet.