Motion
78253390

PRO-SAFE
78253390

Taille M (8), niveau de protection contre les coupures ANSI A2, niveau de protection contre les perforations 3, niveau d’abrasion 3, gants résistants aux coupures en fibre HPPE avec revêtement de caoutchouc, 9.3 po de long, paume et bouts des doigts, doublure en fibre HPPE, sel et poivre, paires
N° D’ARTICLE MI06304769
N° MFR78253390
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78253390

Taille M (8), niveau de protection contre les coupures ANSI A2, niveau de protection contre les perforations 3, niveau d’abrasion 3, gants résistants aux coupures en fibre HPPE avec revêtement de caoutchouc, 9.3 po de long, paume et bouts des doigts, doublure en fibre HPPE, sel et poivre, paires
N° D’ARTICLE MI06304769
N° MFR78253390
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.3000 po
  • Taille pour homme
    Moyen
  • Taille numérique pour hommes
    8
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Fibre PEHP
  • Matériel
    Fibre PEHP
  • Type de produit
    Dyneema
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
70-130/M RBR PLM&FNGR NOIR MD PR
  • Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • La fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques corrosifs, mais n’absorbe pas bien l’humidité. Ce matériel est une solution de rechange Dyneema®
  • Le caoutchouc offre une résistance à la plupart des acides, de l’alcool et des liquides. Il est très flexible, résistant aux coupures et utilisé pour des applications générales.