Spécifications
Dimensions
- Longueur8.7000 po
- Taille pour hommePetit
- Taille numérique pour hommes7
- Taille pour femmesMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduitePaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc
- CouleurSel et poivre
- MainJumelé
- Matériau de la doublureFibre PEHP
- MatérielFibre PEHP
- Type de produitDyneema
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
- La fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques corrosifs, mais n’absorbe pas bien l’humidité. Ce matériel est une solution de rechange Dyneema®
- Le caoutchouc offre une résistance à la plupart des acides, de l’alcool et des liquides. Il est très flexible, résistant aux coupures et utilisé pour des applications générales.