Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommePetit
- Taille pour femmesMoyen
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduitePois
- Couverture du revêtementPaume et dos
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBeige
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDemi-doigt
- Type de mainJumelé
- Non pelucheuxNon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.