Motion
87041463

PRO-SAFE
87041463

Gilet à haute visibilité en maille orange taille TG; poitrine de 44 à 50 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, 1 poche
N° D’ARTICLE MI06305565
N° MFR87041463
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
87041463

Gilet à haute visibilité en maille orange taille TG; poitrine de 44 à 50 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, 1 poche
N° D’ARTICLE MI06305565
N° MFR87041463

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    44-50 po
  • Taille
    Très grand
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Légende
    Aucune légende
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Numéro d'article MSC
    87041463
  • Nombre de poches
    1
  • Code PSC
    4240
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Style
    Usage général
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
PRO-XG-OXL AVEC RUBAN BRILLANT ORG XL PROSAFE
  • Les gilets à haute visibilité sont conçus pour une protection visuelle maximale pour le travailleur. Ils aident à identifier facilement une personne travaillant dans la construction, les forces de l’ordre, le sauvetage, en tant que visiteur, sur les services publics et plus encore.|Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.