Spécifications
Dimensions
- Hauteur58 po
- Épaisseur1.65 mm
- Largeur de la doublure du sac38 po
Détails
- Capacité du sac60 gal (É.-U.)
- Type de fermetureAttache
- CouleurNoir
- Pays d’origineUSA
- Type de distributionRouleau sans mandrin
- Cordon de serrageNon
- Approuvé par la FDANon
- MatérielRésine de faible densité
- Compatibilité de la sérieBrute
- TypeRobuste
Aperçu
Description du fabricant
RT3858XXH 38X58 55-60GAL 1.65ML RÉCLAMATION
- Les sacs robustes sont solides, résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux lourds, tranchants et humides.